Legrand - Elosztószekr DMX3 1600 előlap 1db kikocsizható készülékhez 36 mod SN099717 - 021087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099717
Gyártói cikkszám
021087
Gyártói típuskód
DMX3 1600 021087
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Elosztószekr DMX3 1600 előlap 1db kikocsizható készülékhez 36 mod