Legrand - Elosztószekr DMX3 1600 előlap kikocsizható készülékhez 24 mod SN095910 - 021085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095910
Gyártói cikkszám
021085
Gyártói típuskód
DMX3 1600 021085
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr DMX3 1600 előlap kikocsizható készülékhez 24 mod