Legrand - Elosztószekr Ekinoxe 8/9 átlátszó ajtó IP40 1338 - 001338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 187 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1338
Gyártói cikkszám
001338
Gyártói típuskód
Ekinoxe 001338
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
187 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
178 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
27 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Legrand ; %Elosztószekr Ekinoxe 8/9 átlátszó ajtó