Legrand - Elosztószekr előlap 200mm 24mod vízszintes . SN010855 - 020921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060209216
Sonepar cikkszám
SN010855
Gyártói cikkszám
020921
Gyártói típuskód
XL3 020921
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr előlap 200mm 24mod vízszintes .