Legrand - Elosztószekr előlap 400mm 24mod DPX1600-hoz csav. SN010857 - 021111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211110
Sonepar cikkszám
SN010857
Gyártói cikkszám
021111
Gyártói típuskód
XL3 021111
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr előlap 400mm 24mod DPX1600-hoz csav.