Legrand - Elosztószekr előlaptartó keret fix belső kábeltokkal GT41529 - 020559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205591
Sonepar cikkszám
GT41529
Gyártói cikkszám
020559
Gyártói típuskód
XL3 4000 020559
Kivitel:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr előlaptartó keret fix belső kábeltokkal