Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr fali rögzítőtalp klt. Atlantic-hoz G49590 - 036401

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr fali rögzítőtalp klt. Atlantic-hoz G49590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 49 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm

  • Magasság - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060364014

Sonepar cikkszám

G49590

Gyártói cikkszám

036401

Gyártói típuskód

Atlantic 036401

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

49 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1400 mm

Magasság:

118 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

37 mm

Maximális terhelhetőség:

300 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr fali rögzítőtalp klt. Atlantic-hoz