Legrand - Elosztószekr fali rögzítőtalp klt. Atlantic-hoz GT58025 - 036409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 49 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 118 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364090
Sonepar cikkszám
GT58025
Gyártói cikkszám
036409
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036409
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
49 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
118 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
41 mm
Maximális terhelhetőség:
150 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr fali rögzítőtalp klt. Atlantic-hoz