Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr fekete kilincs S433 A kulccsal, tokkal és fedél GT01070 - 034782

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr fekete kilincs S433 A kulccsal, tokkal és fedél GT01070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - forgókar

  • Fogantyú - Igen

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060347826

Sonepar cikkszám

GT01070

Gyártói cikkszám

034782

Gyártói típuskód

Altis 034782

Fogantyú típusa:

forgókar

Fogantyú:

Igen

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekr fekete kilincs S433 A kulccsal, tokkal és fedél