Legrand - Elosztószekr fém maszkos szekr váz 1095x950x225 IP55 SN013408 - 020456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 955 mm
Anyag - acél
Magasság - 1095 mm
Mélység - 225 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
544 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060204563
Sonepar cikkszám
SN013408
Gyártói cikkszám
020456
Gyártói típuskód
XL3 800 020456
Szélesség:
955 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1095 mm
Mélység:
225 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem