Legrand - Elosztószekr fém maszkos szekr váz 1550x660x230 IP43 GT20457 - 020403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 660 mm
Anyag - acél
Magasság - 1550 mm
Mélység - 230 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20457
Gyártói cikkszám
020403
Gyártói típuskód
XL3 800 020403
Szélesség:
660 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1550 mm
Mélység:
230 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP43
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem