Legrand - Elosztószekr fém maszkos szekr váz 1950x910x230 IP43 GT16205 - 020409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 910 mm
Anyag - acél
Magasság - 1950 mm
Mélység - 230 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
802 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060204099
Sonepar cikkszám
GT16205
Gyártói cikkszám
020409
Gyártói típuskód
XL3 800 020409
Szélesség:
910 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1950 mm
Mélység:
230 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP43
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem