Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr fém maszkos szekr váz 1995x700x230 IP55 GT22008 - 020454

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr fém maszkos szekr váz 1995x700x230 IP55 GT22008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 705 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1995 mm

  • Mélység - 225 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

719 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060204549

Sonepar cikkszám

GT22008

Gyártói cikkszám

020454

Gyártói típuskód

XL3 800 020454

Szélesség:

705 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1995 mm

Mélység:

225 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Elosztószekr fém maszkos szekr váz 1995x700x230