Legrand - Elosztószekr furatos védőföldsín XL3-hoz GT15755 - 037301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 6.5 mm
Hosszúság - 456 mm
Magasság - 12 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060373016
Sonepar cikkszám
GT15755
Gyártói cikkszám
037301
Gyártói típuskód
XL3 400 037301
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
6.5 mm
Hosszúság:
456 mm
Magasság:
12 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
Elosztószekr furatos védőföldsín XL3-hoz