Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr furatos védőföldsín XL3-hoz GT16322 - 037300

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr furatos védőföldsín XL3-hoz GT16322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 6.5 mm

  • Hosszúság - 416 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060373009

Sonepar cikkszám

GT16322

Gyártói cikkszám

037300

Gyártói típuskód

XL3 160 037300

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

6.5 mm

Hosszúság:

416 mm

Magasság:

12 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Elosztószekr furatos védőföldsín XL3-hoz