Legrand - Elosztószekr füstszínű ajtó domború 600mm XL3-hoz IP40 GT41531 - 020263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41531
Gyártói cikkszám
020263
Gyártói típuskód
XL3 160/400 020263
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
575 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
60 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr füstszínű ajtó domború 600mm XL3-hoz