Legrand - Elosztószekr húzókengyeles csatlakozó 10-35mm2 G18709 - 037362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 4-4 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060373627
Sonepar cikkszám
G18709
Gyártói cikkszám
037362
Gyártói típuskód
Lexic 037362
Gyűjtősín vastagság:
4-4 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
160 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Elosztószekr húzókengyeles csatlakozó 10-35mm2