Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr kábelbevezető gyűrű GT16524 - 020093

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr kábelbevezető gyűrű GT16524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 55 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060200930

Sonepar cikkszám

GT16524

Gyártói cikkszám

020093

Gyártói típuskód

XL3 020093

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

műanyag

Szélesség:

55 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Elosztószekr kábelbevezető gyűrű