Legrand - Elosztószekr kábelbevezető lap 30 bemenet GT69592 - 036496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 182 mm
Magasság - 182 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364960
Sonepar cikkszám
GT69592
Gyártói cikkszám
036496
Gyártói típuskód
Cabstop 036496
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
182 mm
Magasság:
182 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
182 mm
Elosztószekr kábelbevezető lap 30 bemenet