Legrand - Elosztószekr kábelbevezető lap G70781 - 036495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 147 mm
Magasság - 147 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364953
Sonepar cikkszám
G70781
Gyártói cikkszám
036495
Gyártói típuskód
Cabstop 036495
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
147 mm
Magasság:
147 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
147 mm
Elosztószekr kábelbevezető lap