Legrand - Elosztószekr kábelbevezető lap GT15958 - 036494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 147 mm
Magasság - 147 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364946
Sonepar cikkszám
GT15958
Gyártói cikkszám
036494
Gyártói típuskód
Cabstop 036494
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
147 mm
Magasság:
147 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
147 mm
Elosztószekr kábelbevezető lap