Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr kábelcsatorna tartó XL3 szekr.-hez GT17569 - 020070

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr kábelcsatorna tartó XL3 szekr.-hez GT17569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • RAL-szám - 7035

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060200701

Sonepar cikkszám

GT17569

Gyártói cikkszám

020070

Gyártói típuskód

XL3 020070

Kivitel:

egyéb

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr kábelcsatorna tartó XL3 szekr.-hez