Legrand - Elosztószekr kábelkötegelő rögzítő G10698 - 030894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 21.5 mm
Szélesség - 17 mm
Magasság - 13 mm
Kábelkötöző szélességig - 9 mm
Rögzítés módja - dugós tipli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10698
Gyártói cikkszám
030894
Gyártói típuskód
DLP 030894
Hosszúság:
21.5 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság:
13 mm
Kábelkötöző szélességig:
9 mm
Rögzítés módja:
dugós tipli
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Elosztószekr kábelkötegelő rögzítő