Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr kábelvezető gyűrű függőleges elrendezésű GT26899 - 020193

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr kábelvezető gyűrű függőleges elrendezésű GT26899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060201937

Sonepar cikkszám

GT26899

Gyártói cikkszám

020193

Gyártói típuskód

XL3 400 020193

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

műanyag

Szélesség:

400 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Elosztószekr kábelvezető gyűrű függőleges elrendezésű