Legrand - Elosztószekr kábelvezető gyűrű vízszintes elrendezésű GT17674 - 020094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - műanyag
Szélesség - 55 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060200947
Sonepar cikkszám
GT17674
Gyártói cikkszám
020094
Gyártói típuskód
XL3 020094
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
műanyag
Szélesség:
55 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Elosztószekr kábelvezető gyűrű vízszintes elrendezésű