Legrand - Elosztószekr készülék rögzítő lap DPX 1600 hátsó csatlakozós készülékhez SN141235 - 021106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141235
Gyártói cikkszám
021106
Gyártói típuskód
XL3 021106
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr készülék rögzítő lap DPX 1600 hátsó csatlakozós készülékhez