Legrand - Elosztószekr készülék rögzítőlap XL3 DPX 630 vízsz +/- dif SN076449 - 020793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207939
Sonepar cikkszám
SN076449
Gyártói cikkszám
020793
Gyártói típuskód
XL3 4000 020793
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr készülék rögzítőlap XL3 DPX 630 vízsz +/- dif