Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr kéttollú zár fém hengerzárral SN031510 - 034775

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr kéttollú zár fém hengerzárral SN031510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060347758

Sonepar cikkszám

SN031510

Gyártói cikkszám

034775

Gyártói típuskód

Altis 034775

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Igen

Elosztószekr kéttollú zár fém hengerzárral