Legrand - Elosztószekr kilincs 2433A 2db kulccsal Atlantic - Marina SN013491 - 039988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060399887
Sonepar cikkszám
SN013491
Gyártói cikkszám
039988
Gyártói típuskód
039988
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr kilincs 2433A 2db kulccsal Atlantic - Marina