Legrand - Elosztószekr kulcsos hengerzár 850 típusú GT31015 - 001390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060013905
Sonepar cikkszám
GT31015
Gyártói cikkszám
001390
Gyártói típuskód
Ekinoxe 001390
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr kulcsos hengerzár 850 típusú