Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr kulcsos hengerzár XL szekrényhez G21243 - 036824

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr kulcsos hengerzár XL szekrényhez G21243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060368241

Sonepar cikkszám

G21243

Gyártói cikkszám

036824

Gyártói típuskód

Atlantic/XL 036824

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekr kulcsos hengerzár XL szekrényhez