Legrand - Elosztószekr kulcsos hengerzár XL szekrényhez G40183 - 036826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060368265
Sonepar cikkszám
G40183
Gyártói cikkszám
036826
Gyártói típuskód
Atlantic/XL 036826
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer-betét ; %Elosztószekr kulcsos hengerzár XL szekrényhez