Legrand - Elosztószekr magasító keret 100mm 575x175 GT17267 - 020110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 575 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060201104
Sonepar cikkszám
GT17267
Gyártói cikkszám
020110
Gyártói típuskód
XL3 400 020110
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
575 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
175 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
175 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret 100mm 575x175