Legrand - Elosztószekr magasító keret 100x660mm GT25708 - 020410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 660 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25708
Gyártói cikkszám
020410
Gyártói típuskód
XL3 800 020410
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
660 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
220 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
660 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
220 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret 100x660mm