Legrand - Elosztószekr magasító keret 100x910mm GT25709 - 020411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 910 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25709
Gyártói cikkszám
020411
Gyártói típuskód
XL3 800 020411
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
910 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
220 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
220 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret 100x910mm