Legrand - Elosztószekr magasító keret XL400-hoz 2000x300 9581 - 009581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9581
Gyártói cikkszám
009581
Gyártói típuskód
XL 009581
Magasság:
2000 mm
Mélység:
300 mm
Elosztószekr magasító keret XL400-hoz 2000x300