Legrand - Elosztószekr magasító keret XL400-hoz 2000x700 9582 - 009582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Mélység - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9582
Gyártói cikkszám
009582
Gyártói típuskód
XL 009582
Magasság:
2000 mm
Mélység:
700 mm
Elosztószekr magasító keret XL400-hoz 2000x700