Legrand - Elosztószekr magasító keret XL400-hoz 2000x900 9583 - 009583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Mélység - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9583
Gyártói cikkszám
009583
Gyártói típuskód
XL 009583
Magasság:
2000 mm
Mélység:
900 mm
Elosztószekr magasító keret XL400-hoz 2000x900