Legrand - Elosztószekr magasító keret XL600-hoz 2000x300 9584 - 009584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9584
Gyártói cikkszám
009584
Gyártói típuskód
XL 009584
Magasság:
2000 mm
Mélység:
300 mm
Elosztószekr magasító keret XL600-hoz 2000x300