Legrand - Elosztószekr magasító keret XL600-hoz 2000x700 9585 - 009585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Mélység - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9585
Gyártói cikkszám
009585
Gyártói típuskód
XL 009585
Magasság:
2000 mm
Mélység:
700 mm
Elosztószekr magasító keret XL600-hoz 2000x700