Legrand - Elosztószekr maszkos szekr váz 1200x550x135 9327 - 009327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 550 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9327
Gyártói cikkszám
009327
Gyártói típuskód
XL 009327
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
550 mm
Mélység:
135 mm
Elosztószekr maszkos szekr váz 1200x550x135