Legrand - Elosztószekr maszkos szekr váz 2000x700x600mm 9558 - 009558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 700 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9558
Gyártói cikkszám
009558
Gyártói típuskód
XL 009558
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
700 mm
Mélység:
600 mm
Elosztószekr maszkos szekr váz 2000x700x600mm