Legrand - Elosztószekr maszkos szekr váz 900x550x135 9325 - 009325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 900 mm
Szélesség - 550 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9325
Gyártói cikkszám
009325
Gyártói típuskód
XL 009325
Magasság:
900 mm
Szélesség:
550 mm
Mélység:
135 mm
Elosztószekr maszkos szekr váz 900x550x135