Legrand - Elosztószekr maszkos szekr váz IP43 GT16196 - 020414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 910 mm
Anyag - acél
Magasság - 1950 mm
Mélység - 230 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
802 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060204143
Sonepar cikkszám
GT16196
Gyártói cikkszám
020414
Gyártói típuskód
XL3 020414
Szélesség:
910 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1950 mm
Mélység:
230 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP43
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem