Legrand - Elosztószekr mod. ker. 108mod 800x600x300 GT63148 - 036106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060361068
Sonepar cikkszám
GT63148
Gyártói cikkszám
036106
Gyártói típuskód
Atlantic 036106
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
27
Mélység:
300 mm
Elosztószekr mod. ker. 108mod 800x600x300