Legrand - Elosztószekr mod. ker. 190mod 1000x800x300 GT84740 - 036109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
DIN-sínek száma - 5
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060361099
Sonepar cikkszám
GT84740
Gyártói cikkszám
036109
Gyártói típuskód
Atlantic 036109
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
DIN-sínek száma:
5
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
38
Mélység:
300 mm
Elosztószekr mod. ker. 190mod 1000x800x300