Legrand - Elosztószekr mod. ker. 228mod 1200x800x300 GT47078 - 036110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 800 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060361105
Sonepar cikkszám
GT47078
Gyártói cikkszám
036110
Gyártói típuskód
Atlantic 036110
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
800 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
38
Mélység:
300 mm
Elosztószekr mod. ker. 228mod 1200x800x300