Legrand - Elosztószekr mod. ker. 30mod 400x300x200 GT68834 - 036101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060361013
Sonepar cikkszám
GT68834
Gyártói cikkszám
036101
Gyártói típuskód
Atlantic 036101
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
10
Mélység:
200 mm
Elosztószekr mod. ker. 30mod 400x300x200