Legrand - Elosztószekr mod. ker. 48mod 500x400x200 GT41538 - 036102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060361020
Sonepar cikkszám
GT41538
Gyártói cikkszám
036102
Gyártói típuskód
Atlantic 036102
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Mélység:
200 mm
Elosztószekr mod. ker. 48mod 500x400x200