Legrand - Elosztószekr mod. ker. 84mod 700x500x250 GT41532 - 036105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41532
Gyártói cikkszám
036105
Gyártói típuskód
Atlantic 036105
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
21
Mélység:
250 mm
Elosztószekr mod. ker. 84mod 700x500x250